Mehr Sicherheit - dank lastfreier Montage!
- Universell einsetzbar für fast alle Feder-/ Stoßdämpferbeine
- Lastfreie Demontage/ Montage bei komplett entlastetem Dämpfer
Neuartiges Aufnahme- und Montagekonzept
- Schwenkbar in waagerechte oder senkrechte Arbeitsposition
HAZET-Empfehlung ergonomische Arbeitshöhe: Senkrecht einstellen, waagerecht betätigen - Beschädigung an Dämpfern und Kopfplatten ausgeschlossen
(keine Überlastungsmöglichkeit) - Einfache, arretier- und fixierbare Federbeinaufnahme
Hohe Sicherheit
- Durchgängig sichere Aufnahme der Kopfplatten
- Gewindebeschädigung der Kolbenstange ausgeschlossen
- Permanente Fixierung der Feder während gesamten Arbeitsvorgangs
Investitions-Sicherheit - Nutzung vorhandener Komponenten SYSTEM 4900
- Vorhandene Grundgeräte 4900-2 A und alle Spannplatten des Systems 4900 einsetzbar
- Einsatz zukünftiger Anwendungen gesichert
Dokumentationsfähigkeit durch Skalierung
- Deutliche Zeitersparnis im Wiederholungsfall
- Feste Fixierung erübrigt Neueinstellung bei gleichem Federbein (links/ rechts)
4 Schritte zum Erfolg:
- Federbein auf Spannteller über Greifer und Bremsen fixieren
- Feder mit Universal-Spannplatte greifen
- Spanner mit Umschaltknarre oder Akku-Schrauber zusammenfahren
- Dämpfer lastfrei demontieren und neuen montieren
(danach umgekehrte Reihenfolge)
Made In Germany
- Das perfekte Komplettpaket
- 4teilig, Inhalt:
- 4900-2 A Sicherheits-Federspanner Grundgerät
- 4903-1 Grundträger
- 4903-2 Universal-Spannteller, verstellbar
- 4903-3 Universal-Spannplatte, verstellbar, inkl. Sicherheits-Adapter
Zusatzinformationen: Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus
Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.
Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber