Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAGNETOPLAN 12176 Korktafel B1200xH900mm natur mit Aluminiumrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MAGNETOPLAN 12176 Korktafel B1200xH900mm natur mit Aluminiumrahmen
MAGNETOPLAN 12176 Korktafel B1200xH900mm natur mit Aluminiumrahmen
MAGNETOPLAN 12176 Korktafel B1200xH900mm natur mit Aluminiumrahmen
Artikel-Nr.:
     2280-2000302336
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     12176
EAN/GTIN:
     4013695026091
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
Korktafel B1200xH900mm natur m.Aluminiumrahmen MAGNETOPLAN umlaufender Aluminiumrahmen · aus hochwertigem Presskork · Korkoberfläche schließt sich nach jedem Nadelstich · hoch und quer nutzbar · für Wandbefestigung, inkl. Befestigungsmaterial · mit eloxiertem Aluminiumrahmen und Montage-Zubehör Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit Aluminiumrahmen
Weitere Informationen:
eClassID:
24300308
HerstellerNr:
12176
Werksnummer:
9000483193
Länge netto mm:
1390,00
Breite netto mm:
104,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
7,070000
Gewicht brutto Kg:
7,070000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
natur
Groesse:
B1200xH900mm natur
Produktart:
Korktafel
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 33,49*
€ 44,19*
1
€ 4,30*
ab € 33,53*
€ 44,20*
6 Tage
172
1
€ 4,95*
ab € 33,47*
€ 46,66*
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 37,29*
€ 49,14*
Lager 2280
14
1
€ 52,95*
ab € 43,86*
€ 57,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
1111527
ab € 10,95*
Zubehör
magnetoplan
111165110
ab € 2,92*
Zubehör
magnetoplan
111165102
ab € 1,80*
Zubehör
magnetoplan
111165350
ab € 0,92*
Zubehör
magnetoplan
111165002
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.