Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2000300428 Herst.-Nr.: 1402511911 EAN/GTIN: 4025002823774 |
| |
|
| | |
| Lochplatte B457xL1981mm enzianblau BOTT symmetrisch perforiert · aus 0,9 mm starkem Stahlblech · Lochabstand 38,1 mm · Lochgröße 9,2 x 9,2 mm · besonders stabil durch an der Rückseite angebrachte Versteifungen · Oberfläche pulverbeschichtet · Arretierung mit Kunststoffclip: Montage des Zubehörs ohne Werkzeuge Weitere technische Eigenschaften: · Lochabstand: 38,1mm · Plattenstärke: 0,9mm Weitere Informationen: | | eClassID: | 35040402 | HerstellerNr: | 1402511911 | Werksnummer: | 9000429207 | Länge netto mm: | 2085,00 | Breite netto mm: | 565,00 | Höhe netto mm: | 300,00 | Gewicht netto Kg: | 10,500000 | Gewicht brutto Kg: | 10,500000 | Ursprungsland: | HU | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | enzianblau, RAL 5010 | Groesse: | B457xL1981mm | Produktart: | Lochplatte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 88,20* | € 111,02* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 18,50* | ab € 112,42* | € 141,02* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 113,98* | € 142,34* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 118,30* | € 148,22* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 90,04* | € 148,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|