Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2000300350 Herst.-Nr.: 1402511916 EAN/GTIN: 4025002177099 |
| |
|
| | |
| Lochplatte B457xL1981mm lichtgrau BOTT symmetrisch perforiert · aus 0,9 mm starkem Stahlblech · Lochabstand 38,1 mm · Lochgröße 9,2 x 9,2 mm · besonders stabil durch an der Rückseite angebrachte Versteifungen · Oberfläche pulverbeschichtet · Arretierung mit Kunststoffclip: Montage des Zubehörs ohne Werkzeuge Weitere technische Eigenschaften: · Lochabstand: 38,1mm · Plattenstärke: 0,9mm Weitere Informationen: | | eClassID: | 35040402 | HerstellerNr: | 1402511916 | Werksnummer: | 9000429029 | Länge netto mm: | 1980,00 | Breite netto mm: | 460,00 | Höhe netto mm: | 20,00 | Gewicht netto Kg: | 9,400000 | Gewicht brutto Kg: | 9,400000 | Ursprungsland: | HU | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | lichtgrau, RAL 7035 | Groesse: | B457xL1981mm | Produktart: | Lochplatte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 91,01* | € 120,0874* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 103,48* | € 132,05* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,84* | € 133,80* | | | | | 15 Tage | | | | | € 18,50* | ab € 113,15* | € 142,99* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 114,56* | € 144,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|