Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON STRONG TIE BAN154050 Windrispenband BAN Band-B40S1,5mm Länge 50 m feuerv


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SIMPSON STRONG TIE BAN154050 Windrispenband BAN Band-B40S1,5mm Länge 50 m feuerv
SIMPSON STRONG TIE BAN154050 Windrispenband BAN Band-B40S1,5mm Länge 50 m feuerv
SIMPSON STRONG TIE BAN154050 Windrispenband BAN Band-B40S1,5mm Länge 50 m feuerv
Artikel-Nr.:
     2280-2000245652
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     BAN154050
EAN/GTIN:
     5701953491604
Suchbegriffe:
Rispenband
Windrispenband
rispenband simpson
rispenband
Windrispenband BAN Band-B40x1,5mm L.50m TZN SIMPSON STRONG TIE in vielseitigen Baukonstruktionen und zur Dachaussteifung einsetzbar · Lochgrößen: Ø 5 mm · Rolle à 50 Meter · Bandstahl feuerverzinkt · Zulasssung für 1,5mm Blechdicke Z-9.1-629
Weitere Informationen:
eClassID:
23170602
HerstellerNr:
BAN154050
Werksnummer:
3000257561
Länge netto mm:
460,00
Breite netto mm:
425,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
22,900000
Gewicht brutto Kg:
22,000000
Ursprungsland:
DK
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Band-B40 x 1,5mm Länge 50 m
Produktart:
Windrispenband
Weitere Suchbegriffe: rispenband 50m
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 52,42*
€ 63,77*
2 Tage
1000
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 58,523*
€ 72,983*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 60,54*
€ 76,99*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 64,05*
€ 79,16*
Lager 2280
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 52,95*
ab € 66,4109*
€ 82,1909*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,1909*
€ 97,80717
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,9209*
€ 95,10587
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,4809*
€ 88,63227
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,6109*
€ 85,21697
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,4109*
€ 79,02897
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 66,4109* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.