Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC - Flachschlauch, verstärkt, 50 m lang, blau, 6" (153 mm)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC - Flachschlauch, verstärkt, 50 m lang, blau, 6" (153 mm)
PVC - Flachschlauch, verstärkt, 50 m lang, blau, 6" (153 mm)
PVC - Flachschlauch, verstärkt, 50 m lang, blau, 6" (153 mm)
Artikel-Nr.:
     2280-2000067245
Hersteller:
     Feldtmann
Herst.-Nr.:
     6820_150 C
EAN/GTIN:
     4025888016024
Suchbegriffe:
Bauschlauch
Flachschlauch
bauschlauch 50m
bauschlauch

PVC - Flachschlauch

verstärkter, flacher PVC Schlauch
Material: PVC
Farbe: Blau
Temperaturbereich: -40°C bis +80°C
Betriebsdruck: 3,3 bar
Innen-Ø: 6 Zoll (153 mm)
Rollenlänge 50 m
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6820_150 C
Werksnummer:
6820-150
Profil:
150 C
Gewicht netto Kg:
0,210000
Gewicht brutto Kg:
0,210000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
6'- 153 mm
Material:
BLAU, 50 METER
Produktart:
Flachschlauch
Weitere Suchbegriffe: feldtmann flachschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,57*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 3,0514* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 188,26*
€ 224,0294
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 185,64*
€ 220,9116
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 183,73*
€ 218,6387
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 180,34*
€ 214,6046
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 152,57*
€ 181,5583
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.