Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moravia Trio-Zusatztext, 700 mm, reflektierend, Gasarbeiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
885746
885746
885746
Artikel-Nr.:
     2262-15925-D57-344.18.056
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     344.18.056
EAN/GTIN:
     4055381158860
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Ursprungsland:
Grossbritannien
Länge:
700 mm
Breite:
200 mm
Höhe:
2 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2262
unbekannt
Frei Haus
ab € 29,35*
€ 40,94*
20 Tage
14
Frei Haus
ab € 43,62*
€ 59,57*
Preise: Lager 2262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2262
Versand: Lager 2262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 62,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 62,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.