Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moravia Compact Durchfahrtbegrenzer starr, feuerverzinkte und rot beschichtete Stahlpfosten, zum Aufdübeln mit Boden- platte, weißer Aluminiumbaum mit roten Reflexstreifen Gesam...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
148949
148949
148949
148949
148949
148949
Artikel-Nr.:
     2262-15925-D57-305.23.437
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     305.23.437
EAN/GTIN:
     4055381499321
Suchbegriffe:
Durchfahrtbegrenzer
Höhenbegrenzer
Höhenbegrenzungssperre
höhenbegrenzer moravia
Weitere Informationen:
Gewicht:
100 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
4000 mm
Breite:
550 mm
Höhe:
550 mm
Weitere Suchbegriffe: höhenbegrenzer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2262
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.393,26*
€ 1.494,87*
20 Tage
24
Frei Haus
ab € 2.781,00*
€ 2.916,92*
Preise: Lager 2262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.494,87*
€ 1.778,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.480,34*
€ 1.761,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.433,49*
€ 1.705,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.408,04*
€ 1.675,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.393,26*
€ 1.657,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2262
Versand: Lager 2262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 62,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 62,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
305.23.888
ab € 124,01*
Zubehör
Moravia
305.21.949
ab € 174,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.