Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moravia Compact Durchfahrtbegrenzer starr, feuerverzinkte und rot beschichtete Stahlpfosten, zum Aufdübeln mit Boden- platte, weißer Aluminiumbaum mit roten Reflexstreifen Gesam...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
148947
148947
148947
148947
148947
148947
Artikel-Nr.:
     2262-15925-D57-305.22.355
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     305.22.355
EAN/GTIN:
     4055381499307
Suchbegriffe:
Durchfahrtbegrenzer
Höhenbegrenzer
Höhenbegrenzungssperre
höhenbegrenzer moravia
Weitere Informationen:
Gewicht:
90 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
6000 mm
Breite:
550 mm
Höhe:
550 mm
Weitere Suchbegriffe: höhenbegrenzer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2262
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.064,70*
€ 1.155,32*
20 Tage
13
Frei Haus
ab € 2.116,56*
€ 2.231,12*
Preise: Lager 2262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.155,32*
€ 1.374,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.144,33*
€ 1.361,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.106,11*
€ 1.316,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.083,35*
€ 1.289,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.064,70*
€ 1.266,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2262
Versand: Lager 2262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 62,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 62,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
305.23.888
ab € 124,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.