Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moravia Bodenrohr mit Ankerstab und Konterplatte, für Säulenschutz, aus Stahl, feuerverzinkt, inkl. 2x M12 Schrauben, zum Einbetonieren Konterplatte: 160x70x10 mm Bodenrohrlänge...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moravia Bodenrohr mit Ankerstab und Konterplatte, für Säulenschutz, aus Stahl, feuerverzinkt, inkl. 2x M12 Schrauben, zum Einbetonieren Konterplatte: 160x70x10 mm Bodenrohrlänge...
Artikel-Nr.:
     2262-15925-D57-200.20.157
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     200.20.157
EAN/GTIN:
     4055381624846
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
70 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
400 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.