Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moravia Anlehnbügel COPPA, Quadratrohr 60x40/2 mm, feuerverzinkt, zum Einbetonieren Gesamthöhe: 1150 mm Überflur: 800 mm Breite: 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anlehnbügel COPPA
Anlehnbügel COPPA
Anlehnbügel COPPA
Anlehnbügel COPPA
Artikel-Nr.:
     2262-15925-D57-171.26.688
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     171.26.688
EAN/GTIN:
     4055381570013
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
Weitere Informationen:
Gewicht:
11,5 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
60 mm
Breite:
700 mm
Höhe:
1150 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,55*
€ 168,83*
Lager 2262
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,58*
€ 169,43*
Preise: Lager 2262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,43*
€ 201,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,35*
€ 199,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,47*
€ 189,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,63*
€ 186,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,58*
€ 162,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2262
Versand: Lager 2262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 62,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 62,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.