Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moravia CITY Anlehnbügel GILA, Flachstahl 70x10 mm, gebogen, ohne Knieholm, feuerverzinkt, zum Aufdübeln Höhe: 800 mm Breite: 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anlehnbügel GILA
Anlehnbügel GILA
Anlehnbügel GILA
Artikel-Nr.:
     2262-15925-D57-171.21.659
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     171.21.659
EAN/GTIN:
     4055381649245
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
Weitere Informationen:
Gewicht:
16 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
800 mm
Breite:
70 mm
Höhe:
800 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,47*
€ 133,50*
Lager 2262
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,97*
€ 134,14*
11 Tage
18
Frei Haus
ab € 151,28*
€ 188,32*
Preise: Lager 2262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,14*
€ 159,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,47*
€ 156,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,28*
€ 149,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,49*
€ 145,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,97*
€ 126,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2262
Versand: Lager 2262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 62,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 62,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.