Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moravia MORION-Fahrradständer, 5 Einstellplätze, verzinkt, 255 mm hoch, 330 mm tief, 1320 mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11341296
11341296
11341296
Artikel-Nr.:
     2262-15925-D57-169.19.382
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     169.19.382
EAN/GTIN:
     4055381215273
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
MORION-Fahrradständer, 5 Einstellplätze, verzinkt, 255 mm hoch, 330 mm tief, 1320 mm lang
Weitere Informationen:
Gewicht:
12 kg
Ursprungsland:
Frankreich
Länge:
1320 mm
Breite:
255 mm
Höhe:
330 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2262
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,25*
€ 83,56*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,66*
€ 100,57*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,26*
€ 125,76*
Preise: Lager 2262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,56*
€ 99,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,33*
€ 97,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,39*
€ 93,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,22*
€ 89,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2262
Versand: Lager 2262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 62,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 62,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
169.13.432
ab € 113,90*
Ähnlich
Moravia
169.14.981
ab € 119,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.