Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TECE drainline Designrost steel II 700 mm Edelstahl poliert, gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TECE drainline Designrost steel II 700 mm Edelstahl poliert, gerade
Artikel-Nr.:
     2260-9452072
Hersteller:
     TECE
Herst.-Nr.:
     600782
EAN/GTIN:
     4027255028180
Suchbegriffe:
Duschrinne
duschrinne tece
duschrinne

TECEdrainline Designrost "steel II" 70 cm

zum Einlegen in den TECEdrainline Rinnenkörper
  • TECEdrainline Designrost
  • aus poliertem Edelstahl
  • zum Einlegen in den Rinnenkörper
  • belastbar nach Belastungsklasse K 3
  • Prüflast 300 kg
  • Design "steel II"
  • Länge 70 cm

Technische Daten

  • Länge: 70 cm
  • Breite: 6,6 cm
  • Tiefe: 2,2 cm

Lieferumfang:

  • 1x Ablaufrinne „steel ll“

Über Tece…

Seit über 30 Jahren ist Tece als unabhängiges Familienunternehmen nah an Menschen und Märkten. Die Neugier für die Welt ihrer Kunden führt zu durchdachten Produkten und Services und wird auch weiterhin der Antrieb für Innovation sein.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2260
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 129,87*
€ 162,68*
€ 5,95*
ab € 148,03*
€ 184,79*
Preise: Lager 2260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,68*
€ 193,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,03*
€ 190,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,01*
€ 185,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,38*
€ 181,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,87*
€ 154,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2260
Versand: Lager 2260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2260
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.