Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mepa Einbaurahmen fliesenbündig f Orbit Typ II Design-Oberfl. Glanz-chrom 421904 # 421904


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mepa Logo
Mepa Logo
Artikel-Nr.:
     2260-8096013
Hersteller:
     Mepa
Herst.-Nr.:
     421904
EAN/GTIN:
     4027952021347
Einbaurahmen zur fliesenbündigen Montage
der MEPA-WC-Betätigungsplatte MEPAorbit
in Design-Oberflächen Glas und Metall
für Sanicontrol-UP-Spülkästen Typ A31/
B31/E31, tiefenverstellbarer Einbaurah-
men 290 x 208 x 32 mm,geeignet für Flie-
senstärken von 6 bis 15 mm, für Trocken-
baubeplankung mit einer Mindeststärke
von 25 mm, Kunststoff, Farbe glanz-chrom
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,49*
€ 158,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,72*
€ 157,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,83*
€ 148,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,02*
€ 144,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,65*
€ 125,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.