Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TECE Designrost "plate" pol. 80cm 600870 # 600870


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tece
Tece
Artikel-Nr.:
     2260-7993838
Hersteller:
     TECE
Herst.-Nr.:
     600870
EAN/GTIN:
     4027255009486
Suchbegriffe:
Duschrinne
duschrinne tece
duschrinne
Fliesenmulde für TECEdrainline
Duschrinne zum Einlegen in den
Rinnenkörper,
aus Edelstahl, mit polierten
Sichtkanten, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg,
zum bauseitigen Einkleben von Fliesen
mit elastischem Kleber z. B. Silikon-
oder Epoxidharzkleber, Achtung: Kleber
auf Fliesenverträglichkeit prüfen!
Designausführung = "plate"
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2260
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 106,12*
€ 134,10*
€ 5,95*
ab € 117,35*
€ 148,51*
Preise: Lager 2260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,10*
€ 159,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,60*
€ 158,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,38*
€ 152,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,54*
€ 150,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,12*
€ 126,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2260
Versand: Lager 2260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2260
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.