Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lessmann Zopf-Topfbürsten mit Stützring Drm 100 mm 26 Z Stahldraht rostfrei ROH glatt 0,50 mm Gew. M 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lessmann 486817 Zopf-Topfbürsten mit Stützring Drm 100 mm 26 Z Stahldraht ros
Lessmann 486817 Zopf-Topfbürsten mit Stützring Drm 100 mm 26 Z Stahldraht ros
Artikel-Nr.:
     2260-4683871
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     486817
EAN/GTIN:
     4017359006634
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
topfbürste gezopft 100mm m14
Für diesen Artikel ist leider keine Langbeschreibung vorhanden.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2260
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 39,19*
€ 47,02*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 45,60*
€ 60,00*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 61,31*
€ 77,64*
Preise: Lager 2260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 470,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2260
Versand: Lager 2260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2260
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.