Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Akku-Winkelbohrmaschine 18 V DDA351RTJ #DDA351RTJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     2260-4427402
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DDA351RTJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
DDA351RTJ Akku-Winkelbohrmaschine 18 V 5 Ah ,

Mit leuchtstarker LEDEinhülsiges SchnellspannbohrfutterDrehzahl elektronisch regelbarMit MotorbremseNur 93 mm von Getriebekopfoberkante bis zur Bohrfutterspitze4-poliger Motor in kompakter Bauform ohne Drehmomentverlust bei geringer Stromaufnahme Handliche Akku-WinkelbohrmaschineRechts-/Links-Lauf

Technische Details:

  • Akkukapazität: 5 Ah
  • Akkuspannung: 18 V
  • Bohrfutterspannweite: 1,5-10 mm
  • Bohrleistung in Holz: 25 mm
  • Bohrleistung in Stahl: 10 mm
  • Leerlaufdrehzahl: 0-1.800 min-1
  • Breite: 79 mm
  • Hoehe: ,90 mm
  • Laenge: 327 mm
  • Gewicht (inkl. Akku): 1,9 kg
  • Gewicht (ohne Akku): 1,2 kg
  • Vibration Bohren Metall: 2,5 m/s²
  • Schalldruckpegel : 70 dB(A)
  • Eckmaß: 93 mm
  • K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

    Lieferumfang:

  • 1 MAKPAC Gr.2
  • 2 Akku-BL1850, 18V 5,0 Ah
  • 1 Ladegerät DC18RC
  • Weitere Informationen:
    Ursprungsland:
    JP
    Gewicht:
    5,335 KG
    Größe:
    165x295x395 MM
    Angebote (15)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    12 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 392,42*
    € 425,40*
    Frei Haus
    ab € 352,09*
    € 426,30*
    € 4,90*
    ab € 398,46*
    € 431,37*
    20 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 404,54*
    € 438,61*
    Lager 2260
    7 Tage
    unbekannt
    € 4,90*
    ab € 411,00*
    € 445,99*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 2260
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 445,99*
    € 530,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 445,48*
    € 530,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 438,39*
    € 521,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 430,58*
    € 512,39
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 411,00*
    € 489,09
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 2260
    Versand: Lager 2260
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 4,90*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2260
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.