Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalband, gelb/schwarz, 6 Rollen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-99456
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     DIV 56000-S
EAN/GTIN:
     4250510926420
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
  • PVC-Klebeband, bedruckt
  • Masse: 66 m lang, 50 mm breit
  • 6 Rollen = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb; schwarz
Abrollgeräusch:
leise
Kerndurchmesser:
76 mm
Kleber:
Acrylat
Länge:
66 m
Bedruckbar:
Nein
Material:
Polyvinylchlorid-Folie (PVC-Folie)
Druck:
Signalband gelb/schwarz
Gesamtstärke:
52 µ
Folienstärke:
28 µ
Breite:
50 mm
Selbstklebend:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 34,31*
€ 45,38*
Frei Haus
ab € 34,50*
€ 45,38*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,38*
€ 54,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,15*
€ 53,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,36*
€ 51,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,01*
€ 49,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,74*
€ 47,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,31*
€ 40,83
pro Paket
1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 5,71834* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.