Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packband Nopi- Classic 4042, Gesamtstärke 52 μ, L 66 m x B 55 mm, Rollen-∅ 76 mm, Polypropylen-Folie, braun, 36 Rollen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
eco Logo
Artikel-Nr.:
     224-99421
Hersteller:
     Beiersdorf
Herst.-Nr.:
     57212-00000-04
EAN/GTIN:
     4042448092700
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
  • Hochwertiges Packband
  • Aus Polypropylen-Folie mit Acryldispersionskleber
  • Ideal zum PKrschluss von leichten bis mittelschweren Kartonagen
  • Folienstärke: 28 &mu,
  • Gesamtstärke: 52 &mu,
  • AbrollPKrhalten: leise
  • Kerndurchmesser Rolle: 76 mm
  • Rollenlänge: 66 m
  • Rollenbreite: 50 mm
  • Wahlweise in Braun oder Transparent
  • Wahlweise 6, 12 oder 36 Rollen
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Abrollgeräusch:
leise
Kerndurchmesser:
76 mm
Kleber:
Acrylat
Länge:
66 m
Bedruckbar:
Nein
Material:
Polypropylen-Folie (PP-Folie)
Anzahl Rollen:
36 Stk
Gesamtstärke:
52 µ
Folienstärke:
28 µ
Breite:
50 mm
Selbstklebend:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 93,08*
€ 116,87*
Frei Haus
ab € 93,05*
€ 116,87*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 116,87*
€ 139,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 115,67*
€ 137,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 109,76*
€ 130,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 104,34*
€ 124,16
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 93,08*
€ 110,77
pro Paket
1 Paket enthält 36 Rollen (ab € 2,58556* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.