Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOP-Werkbank, Anbaueinheit, 2000 mm breit, alusilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-99108
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     126758
EAN/GTIN:
     4250510804056
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank

Sie wird nach dem Baukastenprinzip gefertigt. Fussrahmen und Arbeitsplatten sind vorgefertigte Bauelemente, die zerlegt angeliefert werden. Wir liefern diese Werkbank zerlegt an. Die Montage ist völlig problemlos in wenigen Minuten durchgeführt.

  • Anbaueinheit mit einem Fussgestell
  • Gestell: Lichtgrau (RAL 7035) oder Alusilber
  • Masse: B 1500/2000 x T 700 x H 840 mm
  • Gewicht: 58 kg
Weitere Informationen:
Stärke Arbeitsplatte:
40 mm
Anlieferung:
Zerlegt
Gestellform:
2-Fuss
Bodenausgleich:
Nein
Material Arbeitsplatte:
Buche-Multiplexplatte
Klappbar:
Nein
Höhe:
840 mm
Breite Arbeitsplatte:
2000 mm
Tiefe Arbeitsplatte:
700 mm
Aufbauten:
Nein
Farbe:
weissaluminium RAL 9006
Oberfläche Arbeitsplatte:
farblos imprägniert
Fahrbar:
Nein
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Stossbrett:
hinten
Farbe Front:
lichtgrau RAL 7035
Höhenverstellbar:
Nein
Farbe Gestell:
hellsilber
ESD (leitfähig):
Nein
Form Arbeitsplatte:
rechteckig
Ausführung Gestell:
mit Querstrebe
Tragkraft:
500 kg
System:
TOP- MPL
Gewicht:
53 kg
Farbe Arbeitsplatte:
Buche
Material Gestell:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank, 99108, 99108-SW81, Werkbänke, Werkbank, Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 355,14*
€ 431,21*
Frei Haus
ab € 412,79*
€ 500,68*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,21*
€ 513,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,99*
€ 509,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,05*
€ 490,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,17*
€ 464,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,14*
€ 422,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.