Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packband Schäfer Shop Select, L 66 m x B 50 mm, braun, 36 Rollen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-98375
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     25012
EAN/GTIN:
     4250409876324
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen

Das Qualitäts-Klebeband ist sanft und leise abrollend, mit hoher Klebekraft. Sehr reissfeste und umweltfreundliche PP-Folie, für den sicheren und uniPKrsellen KartonPKrschluss.

  • Masse: L 66 m x B 50 mm
  • Gesamtstärke: 50 µ,
  • Grössenvarianten:
    • 6 Rollen
    • 36 Rollen
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Rollen pro Paket:
36
Abrollgeräusch:
leise
Kerndurchmesser:
76 mm
Kleber:
Acrylat
Eigenmarke:
Select
Länge:
66 m
Bedruckbar:
Nein
Material:
Polypropylen-Folie (PP-Folie)
Anzahl Rollen:
36 Stk
Gesamtstärke:
50 µ
Breite:
50 mm
Selbstklebend:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband 50mmx66m braun, klebe streifen, klebefilm 66m, 98375, 98375-SW81, Packbänder, PKrpackungsband, Klebeband, PVC-Packband (Büro), Packband Kunststoff (Büro), Paket-Klebeband Kunststoff (Büro), PP-Packband (Büro)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 52,04*
€ 67,99*
Frei Haus
ab € 65,05*
€ 83,29*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 67,99*
€ 80,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 66,37*
€ 78,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 64,18*
€ 76,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 61,37*
€ 73,03
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 52,04*
€ 61,93
pro Paket
1 Paket enthält 36 Rollen (ab € 1,44556* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.