Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Überfahrbrücke, 1000 x 1250 mm, Tragkraft 1200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-97845
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     30700006
EAN/GTIN:
     4045012020161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federbrücke
Klappbrücke
Rampenklappbrücke
Rampenladebrücke
  • leichte, handliche Überfahrbrücke aus Aluminium
  • mit Grifflöchern zum Tragen
  • Anschlagwinkel gegen Abrutschen
  • Masse: L = Überfahrlänge, B = Brückenbreite


Gemäss der Berufsgenossenschaft darf eine Steigung von 12,5 % nicht überschritten werden. Andere Abmessungen und Traglasten auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Höhendifferenz:
50-125 mm
Masse L x B:
1000 x 1250 mm
Tragkraft:
1200 kg
Gewicht:
30 kg
Breite:
1250 mm
Länge:
1000 mm
Rutschfest:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stationäre Überfahrbrücke, Überfahrbrücke, Überladebrücke, klappbrücke, 97845, 97845-SW81, Verladeschiene, Auffahrkeil, Verladebrücke, Überfahrbrücken
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 431,12*
€ 477,91*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 431,45*
€ 477,92*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 424,76*
€ 479,33*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 432,19*
€ 483,45*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 501,46*
€ 552,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,76*
€ 657,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,19*
€ 646,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,17*
€ 624,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,22*
€ 614,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,46*
€ 596,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
307.00.010
€ 286,47*
Ähnlich
Altec
307.00.030
€ 76,13*
Ähnlich
Kaiser+Kraft
30700007
€ 579,85*
Ähnlich
Kaiser+Kraft
30700008
€ 734,00*
Ähnlich
Kaiser+Kraft
30700009
€ 870,71*
Ähnlich
Kaiser+Kraft
30700005
€ 387,74*
Ähnlich
Kaiser+Kraft
30700001
€ 410,07*
Ähnlich
Kaiser+Kraft
30700002
€ 479,49*
Ähnlich
Kaiser+Kraft
30700003
€ 612,51*
Ähnlich
Kaiser+Kraft
30700004
€ 738,58*
Ähnlich
Kaiser+Kraft
30700000
€ 326,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.