Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffband-Umreifungssystem, 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-96624
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17081
EAN/GTIN:
     4030198170816
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
96624
96624-SW81
Umreifungssets
Umreifungsset

Bestehend aus:

  • 1 Umreifungsgerät PRA 16 mm
  • 1 Abrollwagen mit Ablagekasten, fahrbar
  • 2000 Verschlusshülsen 16 x 28 mm
  • PP-Kunststoffband 16 x 0,8 mm, 1500 m/Rolle, 406er Kern
  • ca. 280 kg Bruchlast
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
PP- Kunststoffband 16 x 0,8 mm, 1500 m/ Rolle, 406er Kern
Weitere Suchbegriffe: Paketband, paketschnur
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 430,05*
€ 510,24*
Frei Haus
ab € 536,98*
€ 627,51*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,24*
€ 607,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,94*
€ 594,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,59*
€ 571,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,64*
€ 554,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,05*
€ 511,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.