Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlusshülsen, 13 x 28 x 0,5 mm, 1000 Stück, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-96622
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17341
EAN/GTIN:
     4030198173411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magazinverschlusshülsen
Verschlusshülsen
verschlusshülsen 13 mm pp-band
magazinverschlusshülsen 13mm
  • verschiedene Grössen
Weitere Informationen:
VE:
1000
Farbe:
silber
Masse:
13 x 28 x 13 mm
Geeignet für:
Kunststoff-Umreifungsband
Bandbreite:
13 mm
Breite:
13 mm
Länge:
28 mm
Weitere Suchbegriffe: verschlusshülsen pp-band, 96622, 96622-SW81, Umreifung Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 49,78*
€ 64,87*
Frei Haus
ab € 60,97*
€ 77,99*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.