| |
|
| Artikel-Nr.: 224-96514 Herst.-Nr.: 17340 EAN/GTIN: 4030198173404 |
| | |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | VE: | 2000 | Farbe: | silber | Oberfläche: | geriffelt | Masse: | 13 x 30 x 0,7 mm | Geeignet für: | Kunststoff-Umreifungsband | Bandbreite: | 0,7 mm | Breite: | 13 mm | Länge: | 30 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verschlusshülse für PP-Band, Verschlusshülsen PP, Plastikband, Stahl-Verschlusshülsen, Verschlusshülse für Stahlband, Verschlusshülsen Stahl, Magazinverschlusshülsen, Verschlusshülsen, verschlusshülsen 13 mm, verschlusshülsen, verschlusshülsen kunststoffband, 96514, 96514-SW81, Umreifung Zubehör |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 77,91* | € 99,28* | | | | Lager 224 | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 79,88* | € 99,89* | | | | | | 21 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 80,44* | € 100,52* | | | | | 26 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 82,49* | € 103,12* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 84,65* | € 105,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2.000 Stück (ab € 0,03994* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|