Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlusshülsen, 16 x 30 x 1 mm, 2000 Stück, verzinkt geriffelt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-96513
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17349
EAN/GTIN:
     4030198173497
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PET-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für PET-Band
Verschlusshülsen PET
PP-Verschlusshülsen
  • verschiedene Grössen
Weitere Informationen:
VE:
2000
Farbe:
silber
Oberfläche:
geriffelt
Masse:
16 x 30 x 1 mm
Geeignet für:
Kunststoff-Umreifungsband
Bandbreite:
1 mm
Breite:
16 mm
Länge:
30 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 66,43*
€ 84,18*
28 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 66,63*
€ 84,18*
13 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 4,95*
ab € 67,71*
€ 85,74*
26 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 69,56*
€ 87,38*
Lager 224
pro Paket
€ 4,95*
ab € 149,07*
€ 183,43*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 183,43*
€ 218,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 181,25*
€ 215,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 168,47*
€ 200,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 155,33*
€ 184,84
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 149,07*
€ 177,39
pro Paket
1 Paket enthält 2.000 Stück (ab € 0,07454* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17147/B
ab € 815,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.