Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussklemmen, 16 mm, 1000 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-96339
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17411
EAN/GTIN:
     4030198174111
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komposit-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für Kompositband
Verschlusshülsen Komposit
Metallschnallen
  • jederzeit nachspannbar, einfach zu handhaben, für Umreifungsbänder in verschiedenen Breiten
  • 1000 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Ausführung:
16 mm
Oberfläche:
glatt
Geeignet für:
Polyester Kraftband
Bandbreite:
16 mm
Breite:
16 mm
Angebote (31)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
61
pro Paket
€ 5,59*
ab € 27,55*
€ 34,05*
3 Tage
65
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 27,49*
€ 34,15*
6 Tage
91
pro Paket
€ 5,99*
ab € 26,99*
€ 34,33*
pro Paket
€ 5,95*
ab € 27,45*
€ 35,17*
Lager 224
pro Paket
€ 4,95*
ab € 59,58*
€ 72,84*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 72,84*
€ 86,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 72,72*
€ 86,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 69,26*
€ 82,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 66,39*
€ 79,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 62,85*
€ 74,79
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 59,58*
€ 70,90
pro Paket
1 Paket enthält 1 Kartonage (ab € 59,58* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
19173
ab € 36,23*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30504
ab € 34,42*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30501
ab € 27,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.