Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussklemmen, 13 mm, 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-96338
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17410
EAN/GTIN:
     4030198174104
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komposit-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für Kompositband
Verschlusshülsen Komposit
Metallschnallen
  • jederzeit nachspannbar, einfach zu handhaben, für Umreifungsbänder in verschiedenen Breiten
  • 1000 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Ausführung:
13 mm
Oberfläche:
glatt
Geeignet für:
Polyester Kraftband
Bandbreite:
13 mm
Breite:
13 mm
Angebote (31)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
pro Stück
€ 5,59*
ab € 19,45*
€ 24,13*
3 Tage
31
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 19,48*
€ 24,21*
6 Tage
42
pro Stück
€ 5,99*
ab € 19,04*
€ 24,33*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 19,45*
€ 24,91*
Lager 224
pro Stück
€ 4,95*
ab € 48,58*
€ 59,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,35*
€ 70,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 48,58* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
19173
ab € 36,23*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30514
ab € 36,61*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30500
ab € 29,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.