Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-96333 Herst.-Nr.: 41002056.11V EAN/GTIN: 4025002831595 |
| | |
|
| | |
| Formschön, grundsolide, ergonomisch und praktisch - durch den modularen Aufbau des Systems passt sich jede Werkbank Ihren individuellen Bedürfnissen an. Mit einheitlichen Systemmassen, durchgängig klarem Design und modernem Farbkonzept fügen sich cubio-Werkbänke trotz ihrer zentralen Aufgabe unauffällig in das ganzheitliche Erscheinungsbild Ihrer Betriebseinrichtungen ein. Mit der Kastenwerkbank, die auf den Unterbau von Schubladenschränken und Werkbankfüssen beruht, greift cubio auf bewährte und vertraute Basiskonstruktionen zurück. - 40 mm starke Arbeitsplatte aus massiver Rotbuche
- Tragfähigkeit: bis zu 1,2 t
- 2 Flügeltüren 500 mm hoch, 2 Fachböden, 2 Schubladen 150 mm und 1 Schublade 200 mm hoch
- Masse: B 2000 x T 750 x H 840 mm
Weitere Informationen: | | Oberfläche Türen: | Pulverbeschichtet | Stärke Arbeitsplatte: | 40 mm | Anlieferung: | Montiert | Abschliessbar: | Nein | Gestellform: | 4-Fuss | Höhe Unterbau: | 800 mm | Griff: | ergonomischer Bügelgriff | Bodenausgleich: | Nein | Oberfläche Korpus: | pulverbeschichtet | Anzahl Abteile: | 3 Stk | Material Arbeitsplatte: | Rotbuchenholz | Anzahl Schubladen: | 3 | Klappbar: | Nein | Höhe: | 840 mm | Breite Arbeitsplatte: | 2000 mm | Auszug: | Vollauszug | Tiefe Arbeitsplatte: | 750 mm | Aufbauten: | Nein | Farbe: | enzianblau RAL 5010 | Material Türen: | Stahl | Fahrbar: | Nein | Oberfläche Gestell: | pulverbeschichtet | Anzahl Fachböden: | 2 Stk | Schubladenhöhe aussen: | 2 x 150, 1 x 200 mm | Material Korpus: | Stahl | Anzahl Türen: | 2 | Farbe Front: | enzianblau RAL 5010 | Höhenverstellbar: | Nein | Farbe Gestell: | lichtgrau RAL 7035 | Türtyp: | innenliegende Flügeltüren | Farbe Korpus: | lichtgrau RAL 7035 | Material Schubladen: | Stahl | Schubladentiefe innen: | 650 mm | Anzahl Türschränke: | 2 Stk | ESD (leitfähig): | Nein | Schrankteilhöhe: | 500 mm | Material: | Stahl, pulverbeschichtet | Form Arbeitsplatte: | rechteckig | Tragkraft: | 1200 kg | System: | Cubio | Schubladenbreite innen: | 650 mm | Schubladenführung: | Normallastauszug | Gewicht: | 161 kg | Farbe Arbeitsplatte: | Rotbuche geölt | Material Gestell: | Stahl | Traglast Schublade: | 75 kg | Anzahl Fächer: | 4 geschlossene Stk |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, kastenwerkbank, 96333, 96333-SW81, Werkbänke, Werkbank, Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.466,16* | € 1.650,40* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.463,84* | € 1.650,42* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.551,30* | € 1.743,74* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.702,86* | € 1.902,74* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 2.002,73* | € 2.215,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|