Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyesterband WG 50, 16 mm breit, 850 m lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-96325
Hersteller:
     E iro Group
Herst.-Nr.:
     51431
EAN/GTIN:
     5060288742103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband

Hält jede Ladung beim Transport und auch während der Lagerung zusammen. Das Band ist stahlstark und lässt sich trotzdem leicht verarbeiten. Vereint in sich die Vorteile von Kunststoff- und Stahlumreifungsband und ist somit das ideale Band für fast jeden Einsatzzweck.

  • Hohe Festigkeit
  • grosse Elastizität
  • keine Verletzungsgefahr
  • jederzeit nachspannbar
  • hohe Schockreserven
  • hervorragender Oberflächenschutz
  • temperaturbeständig
  • wasserfest
  • einfache Handhabung
  • optimales Preisleistungsverhältnis


Ausführung = Bruchlast

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Ausführung:
4500 Newton
Stück pro Paket:
1
Oberfläche:
rutschhemmend
Kerndurchmesser:
76 mm
Länge:
850 m
Masse:
16 mm x 850 m
Material:
Polyester
Bezeichnung:
WG 50
Gewicht:
65 kg
Breite:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PET, Automatenband, Umreifungsband, polyesterband 16 mm rolle a 850 m, kunststoff umreifungsband, umreifungsband 16 mm, 96325, 96325-SW81, Umreifungsbänder, paketschnur, Paketband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 73,00*
€ 92,10*
Frei Haus
ab € 91,03*
€ 114,56*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,10*
€ 109,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,57*
€ 108,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,73*
€ 104,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,23*
€ 99,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
1 Stück enthält 850 Meter (ab € 0,08589* pro Meter)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.