Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Rollrahmen, 811 x 611 mm, Tragkraft 130 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-94961
Hersteller:
     Köhler
Herst.-Nr.:
     28184
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Behälterfahrgestell
  • aus 3 mm starken Alu-Profilen
  • mit 4 Lenkrollen (ø 100 mm) mit Vollgummibandage
  • für Behältergrössen 800 x 600 mm (Innenmasse: 805 x 605 mm)
  • Aussenmass: L 811 x B 611 mm
  • Innenmass: L 805 x B 605 mm
  • Tragkraft: 130 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
alusilber
Oberfläche:
gebürstet
Rollendurchmesser:
100 mm
Radausführung:
Vollgummi
Für Behältergrösse:
800 x 600 mm
Typ:
Lenkrolle
Material:
Aluminium
Traglast:
130 kg
Höhe:
150 mm
Breite:
611 mm
Länge:
811 mm
Weitere Suchbegriffe: Fahrgestell für Behälter, möbelroller bis zu 250kg, fahrgestell für behälter, 94961, 94961-SW81, Rollhilfe, Transportrolle, Tischwagen, Transportroller, Rollwagen, Rollregal, Rollbox, rangierhilfe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
24
Frei Haus
ab € 107,80*
€ 131,21*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 108,30*
€ 131,81*
Frei Haus
ab € 134,86*
€ 162,70*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,81*
€ 156,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,41*
€ 154,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,78*
€ 148,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,62*
€ 147,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,30*
€ 128,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.