Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-93690 Herst.-Nr.: 14013055 EAN/GTIN: 4025002161142 |
| | |
|
| | |
| - Klemme drehbar
- mit schmaler Grundplatte
- Tiefe: 60 mm
- PK: 5 Stück
Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Ausführung: | einseitig | Oberfläche: | verzinkt | Masse: | ø 38 x B 60 mm | Material: | Stahl | Format: | nicht relevant | Gewicht: | 0.301 kg | Breite: | 60 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 3,21* | € 4,35* | | | | | 21 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 3,23* | € 4,38* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 3,08* | € 4,40* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 3,25* | € 4,40* | | | | Lager 224 | | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 34,40* | € 46,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 34,40* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|