Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-93650 Herst.-Nr.: 14017002 EAN/GTIN: 4025002160039 |
| | |
|
| | |
| - 7 Aufnahmen
- Masse: B 70 x H 30/80 x T 95 mm
Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Ausführung: | einseitig | Oberfläche: | verzinkt | Material: | Stahl | Format: | Hochformat | Höhe: | 180 mm | Gewicht: | 0.207 kg | Tiefe: | 40 mm | Breite: | 145 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,73* | € 12,34* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 9,86* | € 12,41* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 10,56* | € 13,30* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 10,60* | € 13,36* | | | | Lager 224 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 19,68* | € 24,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|