Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boden zusätzlich für Servierwagen mit 2 Etagen, L 977 x B 657 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-93395
Hersteller:
     Gmöhling Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     45900201 SILBER
EAN/GTIN:
     4260257922067
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Transportwagen Zubehör
  • Etagenboden aus Aluminium
  • Tragkraft je Etagenboden: 60 kg


Typ 1

  • Maße: T 742 x B 487 mm


Typ 2

  • Maße: T 977 x B 657 mm
Weitere Informationen:
Ladefläche L x B:
977 x 657 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 107,84*
€ 138,66*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 111,03*
€ 142,40*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,40*
€ 169,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,07*
€ 166,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,13*
€ 159,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,23*
€ 151,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,03*
€ 132,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.