Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-93376 Herst.-Nr.: 14022010 EAN/GTIN: 4025002159996 |
| | |
|
| | |
| - mit breiter Grundplatte
- 2-teilig oder Einzelteile
- 3 Aufnahmen
- Masse: B 55 x T 150 mm
Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Ausführung: | einseitig | Oberfläche: | verzinkt | Material: | Stahl | Format: | nicht relevant | Gewicht: | 0.290 kg | Tiefe: | 400 mm | Breite: | 55 mm | Länge: | 150 mm | Typ: | unteres Teil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lochwand, lochplatte, 93376, 93376-SW81, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Werkbanksystem, Lochplattenwagen, Bohrerhalter |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 16,21* | € 21,76* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 16,36* | € 21,85* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,38* | € 21,88* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 15,66* | € 22,00* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 25,71* | € 34,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|