Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-93329 Herst.-Nr.: 14001098 EAN/GTIN: 4025002160756 |
| | |
|
| | |
| - mit schmaler Grundplatte
- senkrechtes Hakenende
- Durchmesser: 6 mm
- PK: 5 Stück
Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Ausführung: | einseitig | Oberfläche: | verzinkt | Material: | Stahl | Format: | nicht relevant | Gewicht: | 0.149 kg | Tiefe: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lochwand, Einfachhaken (Lochplatte), Haken (Lochplatte), Lochplattenhaken, bott einfachhaken (lochplatte), einfachhaken (lochplatte), lochplatte verzinkt, 93329, 93329-SW81, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Werkbanksystem, Lochplattenwagen, Haken, Wandhaken |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 1,142* | € 1,812* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,44* | € 1,83* | | | | | 4 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 1,246* | € 1,958* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 1,43* | € 2,20* | | | | Lager 224 | | | | 5 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,088* | € 3,108* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 15,54* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|