| |
|
| Artikel-Nr.: 224-92629 Herst.-Nr.: 51130213 EAN/GTIN: 4250594505214 |
| | |
|
| | |
| Die "Alternative" Sachlich solide Wanduhr in attraktivem Design, ø 250 mm. Wahlweise weisses, schwarzes oder matt-silberfarbenes Gehäuse. - Lieferung inkl. Batterien
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Zahlenzifferblatt | Material Scheibe: | Mineralglas | Tiefe: | 370 mm | Zeitmessung: | analog | Form: | rund | Typ: | mit Funk | Anzahl Batterien: | 1 Stück | Batterien enthalten: | Ja | Material: | Kunststoff | Gehäuse: | mattsilber | Höhe: | 250 mm | Farbe Gehäuse: | mattsilber | Gewicht: | 0.465 kg | Durchmesser: | 250 mm | Breite: | 250 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wand-Uhr, Wanduhr, wand-uhren pendel, wanduhr, 92629, 92629-SW81, Uhr, Quarzuhr, Zeitmesser, Wandfunkuhr, Zeitmessgerät |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 35,03* | € 44,83* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 35,14* | € 44,94* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 36,36* | € 46,21* | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 56,35* | € 71,22* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 62,25* | € 78,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|