Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Griffroller mit 2 Holzladeflächen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-881999
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     881999
EAN/GTIN:
     4250510898918
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Griffroller
griffroller

Das Rahmengestell besteht aus Rundrohr, mit 2 Ladeflächen aus MDF-Platten. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, grau (nicht kreidend), ø 125 x B 37 mm, beide Lenkrollen mit Radfeststellern gem. EN 1757-3.

  • Farbe: Rot (RAL 3002)
  • Außenmaße: L 940 x B 500 x H 925 mm
  • Ladefläche: L 600 x B 500 mm
  • Etagenhöhe: 190/730 mm
  • Tragkraft: 150 kg
  • Gewicht: 18 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Farbe Ladefläche:
Holzoptik
Farbe:
kaminrot RAL 3002
Bereifung:
2 Lenkrollen mit Feststeller / 2 Bockrollen
Rollendurchmesser:
125 mm
Etagenhöhe:
190/730 mm
Griffhöhe:
925 mm
Länge Ladefläche:
600 mm
Anzahl Etagen:
2 Stk
Eigenmarke:
Select
Breite Ladefläche:
500 mm
Aussenlänge:
930 mm
Material Ladefläche:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
ESD (leitfähig):
Nein
Aussenbreite:
500 mm
Aussenhöhe:
956 mm
Tragkraft pro Ladefläche:
75 kg
Tragkraft:
150 kg
Gewicht:
12 kg
Material Räder:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Material Gestell:
Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 142,82*
€ 175,75*
Frei Haus
ab € 192,92*
€ 235,10*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,75*
€ 209,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,50*
€ 207,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,29*
€ 197,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,74*
€ 192,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,82*
€ 169,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.