Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quarz-Wanduhr, Ø 220 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-82061
Hersteller:
     Peweta
Herst.-Nr.:
     44.130.211INCL. BATT.
EAN/GTIN:
     4250594503777
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wand-Uhr
Wanduhr
peweta wanduhr
wand-uhren pendel
  • Farbe: weiss
  • ø 220 mm
  • Batteriebetrieb (Lieferung inkl. Batterie)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zahlenzifferblatt
Material Scheibe:
Mineralglas
Tiefe:
370 mm
Zeitmessung:
analog
Form:
rund
Typ:
ohne Funk
Anzahl Batterien:
1 Stück
Batterien enthalten:
Ja
Material:
Kunststoff
Höhe:
220 mm
Farbe Gehäuse:
weiss
Gewicht:
0.433 kg
Durchmesser:
220 mm
Breite:
220 mm
Weitere Suchbegriffe: wand uhr, 82061, 82061-SW81, Funkwanduhr, Funkuhr, Uhr, Quarzuhr, Zeitmesser, Wandfunkuhr, Zeitmessgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 44,68*
€ 57,93*
Frei Haus
ab € 54,36*
€ 70,04*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.