Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim- DVD+R, bis 16fach, 4,7 GB/120 min, 100er-Spindel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-78763
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     11-020-087
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
  • einmal beschreibbar
  • 4,7 GB/120 Min. Speicherkapazität
  • Oberfläche: Silber
  • Geschwindigkeit: 16x
Weitere Informationen:
Bedruckbar:
Nein
Typ:
DVD+R
Verpackung:
Spindel
Geschwindigkeit max.:
16x
Speicherkapazität:
4,7 GB
Anzahl:
100
Wiederbeschreibbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: dvd +r 4,7 gb spindel verbatim, dvd-rw, dvd-rw 4.7gb, 78763, 78763-SW81, Rohlinge, CD Rohlinge, Rohling, DVD-Datenträger, CD-Rohling, Datenträger, Spindel, CD-Hülle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 30,47*
€ 42,24*
Frei Haus
ab € 38,20*
€ 52,14*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.