Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quickfile Blitzhefter


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-75460
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     104796
EAN/GTIN:
     4260007620083
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzabhefter
Blitzhefter

unerlässlich bei der Optimierung der Ablage
Quickfile-Hefter sind im Ganzen biegsam, passen in die DIN-Lochung des Schriftgutes und fassen von oben gesteckt 2 - 30 lose Blätter
sorgen für Ordnung auf dem Schreibtisch und sind variabel einsetzbar
aus 0,7 mm starkem Hart-PVC
Farbe: Weiss
100 Stück = 1 Paket

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Material Deckleiste:
Polyvinylchlorid (PVC)
Stück pro Paket:
100
Material Heftstreifen:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für:
DIN A4
Breite:
11 mm
Länge:
170 mm
Selbstklebend:
Nein
Material Heftschiene:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: 75460, 75460-SW81, Plastikheftstreifen, Heftstreifen, Aktenordner, Aktenhefter, Briefordner, Abheftstreifen, Archivordner, Bürohefter, Hefter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0695* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,01*
€ 13,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,46*
€ 12,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,75*
€ 11,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,27*
€ 11,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,08*
€ 10,81
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,95*
€ 8,27
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.