Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband, 75 mm breit, grün


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-74911
Hersteller:
     ITW
Herst.-Nr.:
     56014
EAN/GTIN:
     4024213560140
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Markierband
Markierungsband

Schnell und einfach anzubringen. Für dauerhafte, durchgehende Markierungen von Verkehrswegen und Lagerstellplätzen. Wird die Kennzeichnung geändert, kann die selbstklebende Folie bei Bedarf rückstandsfrei entfernt werden.

  • Material: selbstklebende Folie
  • Format: 50 oder 75 mm breit, 33 m lang
  • Kerndurchmesser: ca. 70 mm
  • Oberflächenmaterial: PVC
  • Bandstärke: 0,15 mm
  • Bruchfestigkeit: 28,0 N/10 mm
  • Bruchdehnung: 150 %
  • Wasser Auszug (1g Band für 100 ml): Ph 6 Ph 8
  • Leistungsfähigkeit: 2,5 mS/m
  • Anwendungstemperatur: 0-° C bis 40-° C
  • Wärmebeständigkeit: -5-° C bis 60-° C
  • Lagertemperatur: -10-° C bis 25-° C
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
75 mm
Farbe:
grün
Bruchdehnung:
150 %
Bandstärke:
0,15 mm
Rollenlänge:
33000 mm
Anwendung:
Innen-/Aussenbereich
Gewicht:
0.540 kg
Breite:
75 mm
Anwendungstemperatur:
0° C - 40° C °C
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 11,21*
€ 15,32*
2 Tage
20
1
€ 5,50*
ab € 11,29*
€ 15,47*
4 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 11,24*
€ 15,52*
2 Tage
20
5
Frei Haus
ab € 11,33*
€ 15,60*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 25,68*
€ 33,00*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 33,00*
€ 39,27
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 32,87*
€ 39,12
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 32,10*
€ 38,20
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 30,98*
€ 36,87
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 29,16*
€ 34,70
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 25,68*
€ 30,56
pro Rolle
1 Rolle enthält 33 Meter (ab € 0,77819* pro Meter)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ITW
56013
ab € 11,19*
Ähnlich
ITW
56011
ab € 11,14*
Ähnlich
ITW
56012
ab € 11,14*
Ähnlich
ITW
56016
ab € 11,19*
Ähnlich
ITW
56015
ab € 11,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.