Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpappkartons, 292x192x200 mm, Rechteck, 10 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
RESY
Artikel-Nr.:
     224-73976
Hersteller:
     FGI
Herst.-Nr.:
     101601
EAN/GTIN:
     4250510975619
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton

Hohe Qualität zum günstigen Preis. Alle angebotenen Grössen passen im Modul-System u. a. auf Euro-Paletten (800 x 1200 mm). Daher stehen auch keine Kartons über, die beim Transport oder bei der Einlagerung stören. Die 2-welligen Wellpappkartons können flach gelagert werden und benötigen so wenig Platz. Sie sind sorgfältig verklebt und verfügen über eine hohe Stabilität.

  • Material: Wellpappe
  • Qualität: 2.5
  • Farbe: braun
  • Innenmasse (B/T/H): 292 x 192 x 150 mm, Masse flachliegend: 352 x 489 mm, Gewicht: 0,33 kg
  • Innenmasse (B/T/H): 292 x 192 x 200 mm, Masse flachliegend: 402 x 489 mm, Gewicht: 0,37 kg
  • Innenmasse (B/T/H): 392 x 292 x 150 mm, Masse flachliegend: 452 x 689 mm, Gewicht: 0,58 kg
  • Innenmasse (B/T/H): 392 x 292 x 200 mm, Masse flachliegend: 502 x 689 mm, Gewicht: 0,65 kg
  • Innenmasse (B/T/H): 392 x 392 x 150 mm, Masse flachliegend: 552 x 789 mm, Gewicht: 0,81 kg
  • Innenmasse (B/T/H): 392 x 392 x 200 mm, Masse flachliegend: 602 x 789 mm, Gewicht: 0,88 kg
  • Innenmasse (B/T/H): 592 x 392 x 200 mm, Masse flachliegend: 652 x 989 mm, Gewicht: 1,09 kg
  • Innenmasse (B/T/H): 585 x 385 x 370 mm, Masse flachliegend: 770 x 978 mm, Gewicht: 1,36 kg
  • Innenmasse (B/T/H): 585 x 585 x 170 mm, Masse flachliegend: 770 x 1178 mm, Gewicht: 1,64 kg
  • Innenmasse (B/T/H): 585 x 585 x 370 mm, Masse flachliegend: 970 x 1178 mm, Gewicht: 2,06 kg
  • 10 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
Rechteck
Material:
Wellpappe
Bauart:
Karton
Format:
Rechteck
Innenmasse B x T x H:
292 x 192 x 200 mm
Qualität:
02. Mai
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, wellpappe faltkarton 2-wellig, faltkarton, faltkarton zweiwellig, 73976, 73976-SW81, Faltkartons, Zügelboxen, Kartonschachtel, Kartonbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,248* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,62*
€ 20,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,36*
€ 20,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,77*
€ 19,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,21*
€ 19,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,76*
€ 18,75
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,48*
€ 14,85
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.