Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter Typ BK 100, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-73342
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BK 100 LACK. ROT RAL 3000
EAN/GTIN:
     4052462003231
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Deckel Kippbehälter

Der Kippvorgang kann in jeder beliebigen Höhe durch ein Bedienungsseil vom Fahrer ausgelöst werden, ohne den Sitz des Staplers zu verlassen. Die besondere Anordnung des Drehpunktes sorgt für eine restlose Entleerung und für das selbsttätige Zurückschwenken sowie für das Verriegeln der Behälterwanne. Kein Schlagen beim Kippvorgang auf das Hubgerüst des Gabelstaplers, da die Behälterwanne durch den speziellen Abrollmechanismus nicht ruckartig entleert wird.

  • TÜV/GS-geprüft


Konstruktion:
Blechstärke 3 mm, oberer Behälterrand verstärkt. Einfahrtaschen für Gabelstapler serienmässig mit Abrutschsicherung und Ausklinksicherung.
Farben:

  • orange (RAL 2000)
  • rot (RAL 3000)
  • blau (RAL 5012)
  • grün (RAL 6011)
  • grau (RAL 7005)
  • feuerverzinkt nach EN ISO 1461
  • 1000 Liter: L 1430 x B 1400 x H 1070 mm
  • Gewicht: 261 kg
  • Tragkraft: 2000 kg


Gegen Aufpreis erhältlich:
Öl- und wasserdichte Verschweissung des Behälters (siehe Zubehör)

Weitere Informationen:
Kippvorgang:
per Seilzug
Farbe:
feuerrot RAL 3000
Gabeltaschenabstand:
600 mm
Oberfläche:
lackiert
Ausführung Wanne:
Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
Innenmasse Gabeltasche B x H:
200 x 80 mm
Volumen:
1000 l
Deckel:
optional
Schüttkantenhöhe:
870 mm
Tiefe:
1430 mm
Garantie:
3 Jahre
Abrutschsicherung:
Ja
Material:
Stahl
Stapelbar:
Nein
Kippschutz:
Ja
Tragkraft:
2000 kg
Höhe:
1070 mm
Gewicht:
261 kg
Unterbau:
Kufen
Wannenwandstärke:
3 mm
Breite:
850 mm
Weitere Suchbegriffe: Kippbehälterdeckel, kippbehälter 1000l, deckel kippbehälter, eurokraft kippbehälter, 73342, 73342-SW81, Verladebühne (Teile), Klappbühne (Teile), Gasschleuse (Teile)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.215,53*
€ 1.290,14*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.212,94*
€ 1.290,16*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.247,85*
€ 1.329,52*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.294,30*
€ 1.383,82*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.334,69*
€ 1.423,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.383,82*
€ 1.646,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.374,22*
€ 1.635,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.337,40*
€ 1.591,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.314,95*
€ 1.564,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.294,30*
€ 1.540,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
TYP BK 100GELBORANGE
ab € 1.123,50*
Ähnlich
Bauer
TYP BK 50 GELBORANGE
ab € 742,92*
Ähnlich
Eurokraft
254894
ab € 801,36*
Ähnlich
Eurokraft
254886
ab € 591,01*
Ähnlich
Eurokraft
706832
ab € 590,27*
Ähnlich
Eurokraft
706831
ab € 592,98*
Ähnlich
Eurokraft
706829
ab € 593,99*
Ähnlich
Eurokraft
706830
ab € 594,11*
Ähnlich
Eurokraft
255033
ab € 989,47*
Ähnlich
Eurokraft
255025
ab € 740,78*
Ähnlich
Eurokraft
919099
ab € 815,81*
Ähnlich
Eurokraft
919097
ab € 818,92*
Ähnlich
Eurokraft
706834
ab € 818,74*
Ähnlich
Eurokraft
255181
ab € 1.318,88*
Ähnlich
Eurokraft
255173
ab € 973,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.