Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsbühne MB-K IV, orange RAL 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-73168
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     MB-K IV, LACK. ORANGE RAL 2000
EAN/GTIN:
     4052462011670
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsbühne
Arbeitsbühne für Gabelstapler
Gabelstapler Arbeitsbühne
Gabelstaplerarbeitsbühne

Diese Arbeitsbühne bieten Ihnen mehr Sicherheit bei Reparatur- und Wartungsarbeiten an hochgelegenen Gebäudeteilen oder Krananlagen bzw. bei Installationen. Zugelassen für 2 Personen.

  • Mit Schutzgitter zum Gabelstaplerhubgerüst und Abrutschsicherung
  • erhältlich in Orange (RAL 2000), Blau (RAL 5012) oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461
  • Schutzgitter zum Gabelstaplerhubgerüst
  • Abrutschsicherung
  • serienmässig mit Vierstrangkette für den Krantransport
  • mit verzinkter Werkzeugablage
  • Masse: L 800 x B 1200 x H 2300 mm
  • Standfläche: L 800 x B 1200 mm
  • zul. Gesamtgewicht: 470 kg
  • Gewicht: 170 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
gelborange RAL 2000
Aussenbreite:
1200 mm
Gabelabstand:
600 mm
Aussenhöhe:
2300 mm
Oberfläche:
lackiert
Unterfahrschutz:
Nein
Material:
Stahl
Aussentiefe:
800 mm
Tragkraft:
470 kg
Breite Standfläche:
1200 mm
Gewicht:
170 kg
Länge Standfläche:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Gabelstaplerkorb, Sicherheitskorb, Arbeitskorb, bauer arbeitskorb, arbeitskorb, 73168, 73168-SW81, Staplerarbeitsbühnen, Staplerarbeitsbühne, Hochhubstapler, Stapler
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.476,39*
€ 1.633,05*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.568,09*
€ 1.641,05*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.697,22*
€ 1.786,81*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.705,81*
€ 1.788,55*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 2.276,49*
€ 2.366,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.366,66*
€ 2.816,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.350,10*
€ 2.796,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.300,42*
€ 2.737,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.276,49*
€ 2.709,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
MB-D LACKIERT
ab € 658,41*
Ähnlich
Bauer
MB-F. LACK
ab € 773,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.