Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plakat-Schaukasten, DIN A1, spitz, alu-/silberfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-72538
Herst.-Nr.:
     103400025
EAN/GTIN:
     4250366505121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine

In diesem klassischen und wetterfesten Rahmen aus Aluminium können Sie Ihre Informationen sowohl innen als auch aussen wirkungsvoll präsentieren. Die Plakat-Schaukästen sind alu- silberfarbig eloxiert oder mit Pulverbeschichtung in einer RAL-Farbe Ihrer Wahl erhältlich. Sie können im Hoch- wie auch im Querformat eingesetzt werden. Als Hochformat mit seitlichem Drehflügel, bei einer Nutzung im Querformat mit einer Öffnung nach oben. Verglasung bis zum Format DIN A1 aus ESG-Sicherheitsglas, Format DIN A0 mit Acrylglas. Die Türen haben alle ein Sicherheitsschloss die Bautiefe beträgt nur 30 mm. Die silbergraue Rückwand ist für Magnetbefestigung vorgesehen.
DIN A4

  • Aussenmasse: 290 x 377 mm
  • Sichtfläche: 210 x 297 mm
  • Eckverbindung: Spitz


DIN A3

  • Aussenmasse: 377 x 500 mm
  • Sichtfläche: 297 x 420 mm
  • Eckverbindung: Spitz


DIN A2

  • Aussenmasse: 500 x 674 mm
  • Sichtfläche: 420 x 594 mm
  • Eckverbindung: Spitz


DIN A1

  • Aussenmasse: 674 x 920 mm
  • Sichtfläche: 594 x 840 mm
  • Eckverbindung: Spitz


DIN A0

  • Aussenmasse: 920 x 1268 mm
  • Sichtfläche: 840 x 1188 mm
  • Eckverbindung: Spitz


Textleiste bitte separat bestellen.
Möchten Sie Ihre Informationen mit Pinn-Nadeln befestigen, bestellen Sie bitte die passende Pinn-Korktafel dazu (siehe Zubehör).
RAL-Pulverbeschichtung nach Angabe
Wählen Sie bitte Ihren persönlichen RAL-Farbton aus und tragen diesen auf Ihrem Bestellschein ein. Dazu legen Sie den Artikel in den Warenkorb und geben auf dem Bestellschein die RAL-Farbe Ihrer Wahl an.

Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Innen- und Aussenbereich
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
alusilber
Höhe:
920 mm
Format:
DIN A1
Material Rahmen:
Aluminium
Lieferumfang:
4 Magnete
Gewicht:
12 kg
Tiefe:
30 mm
Breite:
674 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, Standardvitrine, wsm plakatschaukasten, flach vitrine, schaukasten tiefe 30mm, 72538, 72538-SW81, Wandtafel, Informationstafel, Infoboard, Schautafel, Glastürschaukasten, Informationskasten, Schaukästen
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,07*
€ 303,54*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 263,34*
€ 304,98*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,88*
€ 312,53*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,16*
€ 317,13*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 437,14*
€ 485,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,32*
€ 577,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,55*
€ 562,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,33*
€ 538,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,02*
€ 531,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,14*
€ 520,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000103
ab € 0,70*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000361
ab € 176,16*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000554
ab € 41,76*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000553
ab € 22,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.