Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Zwischenwände Modell 610 quer


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-70028
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     610
EAN/GTIN:
     6416763047208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zwischenwand
treston zwischenwände
zwischenwand
  • passend für verschiedene Schubladen und -magazine
  • 10 Stück = 1 Paket


Modell 610 quer

  • für Schubladen Typ 6310/6410/6510-600R/6163-R/6164-R


Modell 620 quer

  • für Schubladen Typ 6320/6420/6520-600R/6083-R/6084-R


Modell 616 quer

  • für Schubladen Typ 6316/6416/6516-600R


Modell 630 längs

  • für Schubladen Typ 6323


Modell 640 längs

  • für Schubladen Typ 6423


Modell 650 längs

  • für Schubladen Typ 6523
Weitere Informationen:
Modell:
610 quer
ESD (leitfähig):
Nein
Farbe:
grau
Aus recyceltem Kunststoff:
Ja
Höhe:
74 mm
Gewicht:
0.01 kg
Tiefe:
6 mm
Breite:
88 mm
Weitere Suchbegriffe: 70028, 70028-SW81, Kleinteilbox, Sortierbox, Kleinteilemagazin, Magazinschrank, Kleinteilebehälter, Schubladenmagazin, Kleinteilelager, Ordnungsbox, Magazinwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
pro Paket
€ 4,95*
ab € 5,56*
€ 7,91*
9 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 13,17*
€ 17,46*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,91*
€ 9,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 7,46*
€ 8,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,14*
€ 8,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,88*
€ 8,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,55*
€ 7,79
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,56*
€ 6,62
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,556* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.