Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischaufsteller, glasklares PLEXIGLAS-, 180 mm hoch, 2 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-69678
Hersteller:
     Ernst Kunststoffe
Herst.-Nr.:
     104777
EAN/GTIN:
     4004360969034
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrägaufsteller
Schrägsteller
Tisch-Aufsteller
Tischaufsteller

Durch die einfache Handhabung ist der Schrägaufsteller ideal für die perfekte Warenpräsentation. Die Produkte einfach auf den Schrägsteller stellen - fertig. Der Aufsteller ist aus glasklarem PLEXIGLAS- gefertigt und in verschiedenen Grössen erhältlich. Die extrabreite Grösse ist ideal für aufgeschlagene Bücher.

  • Material: PLEXIGLAS-
  • Höhe 110 mm, 140 mm und 180 mm: 2 Stück = 1 Paket
  • Höhe 230 mm: 1 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Form:
V-Form
Farbe:
transparent
Stück pro Paket:
2
Präsentation:
einseitig
Material:
Plexiglas
Höhe:
180 mm
Format:
aufgeschlagene Bücher
Tiefe:
120 mm
Breite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Tischschild, ernst kunststoffe tischaufsteller, tisch aufsteller, 69678, 69678-SW81, Werbeaufsteller, Aufsteller, Tischschilder, Display, Ständer, Prospektständer, Messeausstattung, Prospekthalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 5,485* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,68*
€ 18,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,46*
€ 18,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,07*
€ 17,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,33*
€ 17,05
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,89*
€ 16,53
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,97*
€ 13,05
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.