Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Stehspender, DIN lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-69564
Hersteller:
     Ernst Kunststoffe
Herst.-Nr.:
     104749
EAN/GTIN:
     4250409812834
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter

Der Stehspender ist doppelbahnig, d.h. er besitzt zwei vorgelagerte Fächer. Der Spender ist aus 3 mm starkem, klarem Acryl gefertigt. Ferner ist der Spender mit einem Stehfuss schräg hinten ausgestattet, kann aber auch an der Wand dank seiner Aufhängung befestigt werden (ohne Wandbefestigungsmaterial).

  • Material: klares Acryl, 3 mm stark
  • Für DIN lang: Masse (B/T/H) 245 x 125 x 165 mm, Fächer (B/T) je 102 x 30 mm (innen)
  • Für DIN A5: Masse (B/T/H) 340 x 125 x 165 mm, Fächer (B/T) je 145 x 30 mm (innen)
  • Für DIN A4: Masse (B/T/H) 470 x 130 x 320 mm, Fächer (B/T) je 215 x 30 mm (innen)
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Farbe Prospektfächer:
transparent
Material Prospektfächer:
Acrylglas
Format:
DIN lang
Material Rahmen:
Acrylglas
Tiefe:
125 mm
Fachtiefe:
30 mm
Format Fächer:
DIN lang
Höhe:
165 mm
Gewicht:
0.317 kg
Breite:
245 mm
Material Prospektständer:
Acrylglas
Typ:
Prospektständer
Anzahl Fächer:
2 Stk
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, wandprospekthalter 2fächer glasklar, prospekt aufsteller, prospekt-aufsteller 2 fächer, 69564, 69564-SW81, Messeausstattung, Broschürenständer, Flyerständer, Flyerhalter, Werbeaufsteller, Ständer, Präsentationsständer, Prospektregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.